消火器 20型のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
145件の「消火器 20型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型消火器」、「消火器格納箱 20型」、「移動式粉末消火設備」などの商品も取り扱っております。
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg) 6 放射時間 約15秒 放射距離 6~9 付属品 リサイクルシール トラスコ品番 134-7411 質量(kg) 11.5 高さ(mm) 595 アズワン品番 64-9482-69 設計標準使用期限 10年
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付 種別 蓄圧式 種類 薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限 10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類 薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg) 3 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約14秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 4~7m(20℃) 仕様 リサイクルシール付 トラスコ品番 828-8293 型式 消第27-59-1号 質量(kg) 約5.08 10型 高さ(mm) 約490 使用温度範囲(℃) -30~40 エコマーク認定 認定 単位 (能力)A-3・B-7・C 全高(cm) 約49 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約18 エコマーク認定番号 10127002
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg) 3.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約15秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 3~6m(20℃) 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番 859-4417 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 約467 奥行(mm) 約128 全幅(mm) 約200 エコマーク認定 認定 型式承認番号 消第29~1号 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別 蓄圧式 種類 薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質 スチール 赤塗装
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類 薬剤/粉末ABC 種別 蓄圧式 使用温度範囲(℃) -30~+40 設置方法 平面置き、側面タテ置き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質 ステンレス(SUS304) 赤塗装
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番 338-5820 材質 本体:アルミニウム 高さ(mm) 570 放射時間 約17秒 放射距離 5~8m 薬剤量(kg) 6.0 設計標準使用期限 10年
1本
25,980 税込28,578
13日以内出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様 蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番 818-8784 質量(kg) 37.1 高さ(mm) 900 機能 ストップ機能 アズワン品番 64-9482-67 放射時間 約45秒 放射距離 5~9m 薬剤量(kg) 20.0 設計標準使用期限 10年
1本
89,980 税込98,978
当日出荷

屋外型の消火器格納箱です。
種類 ボックス型 材質 スチール 板厚(mm) 0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg) 1 放射時間 約12 放射距離 3~6m 種別 蓄圧式 質量(kg) 約2.4 3型 タイプ 蓄圧式(住宅用) 種類 薬剤/粉末ABC 奥行(mm) 約110 全幅(mm) 約135 全高(mm) 約375
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

薬剤量(kg) 1.8 放射時間 約12秒(20℃) 放射距離 3~6m(20℃) エコマーク認定 認定 単位 A-1・B-3・C 全高(cm) 約42.7 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約20.2 総質量(kg) 約3.51 エコマーク認定番号 10127003
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途自動車搭載用 仕様 蓄圧式。リサイクルシール付 トラスコ品番 390-7953 質量(kg) 3.7 高さ(mm) 430 放射時間 約15秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 2 設計標準使用期限 10年
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg) 40.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 90秒 種別 蓄圧式 放射距離 5~9m 仕様 蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番 792-3601 質量(kg) 68.4 高さ(mm) 1025 設計標準使用期限 10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類 薬剤/二酸化炭素 種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。 1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質 スチール 表面処理 焼付塗装
1個ほか
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別 加圧式 設計標準使用期限 10年
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)